Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, weiß, klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, weiß, klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, weiß, klein
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, weiß, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 371
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 371
EAN/GTIN:
     4012677013715
Suchbegriffe:
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuhe
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh

Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, latexfrei, puderfrei, weiß, klein

Dieser Nitril Handschuh ist universell einsetzbar. Er ist widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien, wie z.B. Desinfektions- und Reinigungsmitteln in Praxen und Krankenhäusern. Die geraute Oberfläche sorgt für gute Griffigkeit sowie Tastempfinden.

Standards:

  • CE
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • EN 374 Teil 1 ,2 und 3
  • EN 420,Kat II
  • CE 0197
  • AQL 1,5
  • EN ISO 9001/12.2000
  • EN ISO 13485/2003
  • Schutz gegen Viren und Mikroorganismen
  • zum Umgang mit allen Arten von Lebensmitteln geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Nitril
Farbe:
weiß
Größe:
klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, unsteril
Länge:
24 cm
PZN:
2190766
Weitere Suchbegriffe: Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, haushaltshandschuhe nitril, haushaltshandschuhe s, nitrilhandschuhe weiß, Nitril-Handschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummihandschuhe, Gummi-Handschuhe, Einweghandschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 100 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,0744* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 9,12*
€ 10,85
pro Box
ab 2 Boxen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Box
ab 5 Boxen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Box
ab 10 Boxen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Box
ab 20 Boxen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Box
ab 50 Boxen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Box
ab 100 Boxen
€ 7,44*
€ 8,85
pro Box
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Nitril-Handschuhe, Alfatex, unsteril, puderfrei, blau, x-klein
Sänger
01 170
ab € 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG