Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Latex-Handschuhe, Gynäkologie, steril, puderfrei, gelblich, klein


Menge:  Box  
Produktinformationen
Detailbild - Latex-Handschuhe, Gynäkologie, steril, puderfrei, gelblich, klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Gynäkologie, steril, puderfrei, gelblich, klein
Detailbild - Latex-Handschuhe, Gynäkologie, steril, puderfrei, gelblich, klein
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-01 256
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     01 256
EAN/GTIN:
     4012677012565
Suchbegriffe:
Latex Handschuhe
Latexhandschuh
Latexhandschuhe
Naturlatexhandschuh

Latex-Handschuhe, Gynäklogie, steril, puderfrei, geraut, beidseitig chloriniert, gelblich, klein

Dieser extra lange und extra dicke sterile Handschuh ist für den Gynäkologischen Bereich geeignet, wie zum Beispiel für Unterwassergeburten. Eine spezielle Nachbehandlung sorgt für leichten Schlupf, sowie sehr gutes Tastempfinden und Griffigkeit durch die geraute Oberfläche an Fingern und Händen, auch in nassem Umfeld.

Standards:

  • CE 0124
  • EN 455 Teil 1, 2 und 3
  • AQL 1,5
  • FDA 1000 ml Wasserhaltetest
  • EN ISO 9001:2000
  • EN ISO 13485:2007
Weitere Informationen:
Material:
Latex
Farbe:
gelblich
Größe:
klein
Oberfläche:
geraut
Ausführung:
puderfrei, steril
Länge:
45 cm
PZN:
1306706
Weitere Suchbegriffe: Naturlatexhandschuhe, latex handschuhe s, Latex-Handschuhe, Handschuhe, Einmal-Handschuhe, Einmalhandschuhe, Untersuchungshandschuhe, Fünffingerhandschuhe, Gummihandschuhe, Gummi-Handschuhe, sterile Handschuhe, steril, Einweghandschuhe, Einweg-Handschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,41*
  
Preis gilt ab 20 Boxen
1 Box enthält 25 Paar (ab € 4,3764* pro Paar)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 121,91*
€ 145,07
pro Box
ab 2 Boxen
€ 116,69*
€ 138,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 114,64*
€ 136,42
pro Box
ab 10 Boxen
€ 112,28*
€ 133,61
pro Box
ab 20 Boxen
€ 109,41*
€ 130,20
pro Box
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild - Latex-Handschuhe, Gynäkologie, steril, puderfrei, gelblich, groß
Sänger
01 258
ab € 109,41*
Ähnlich
Detailbild - Latex-Handschuhe, Gynäkologie, steril, puderfrei, gelblich, mittel
Sänger
01 257
ab € 109,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG