| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11236 Herst.-Nr.: 11236 EAN/GTIN: 4005058112367 |
| |
|
| | |
| YPSIDAL Idealbinde Hersteller: Holthaus Inhalt: 1 Stück Farbe: weiß Maße: 20 cm x 5 m elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen, aus 100% Baumwolle, ohne Verbandklammern nach DIN 61 632-S Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, mittelzugbinde holthaus, dauerelastische binde, idealbinde 5 m, Holthaus YPSIDAL Idealbinde DIN 61 632, Zellglas, 20 cm x 5 m, 1 Binde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 5,43* | € 7,82* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,57* | € 8,62* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,87* | € 9,07* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,52* | € 28,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|