Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
SATA Festplatten Wechselrahmen Dual Laufwerk. L Anschluß. Intern. 2.5"
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-709002
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
709002
EAN:
0766623709002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wechselrahmen (IT)
• Zum direkten Anschluss von SATA 150/300 Festplatten in einen PC Einschub - keine zusätzliche Hardware notwendig
• Platzsparendes Design ermöglicht den Einbau von zwei 2.5" Festplatten in einem 3.5" Einbauschacht
• Hot-swappable - ideal zum Transport von Daten zwischen mehreren Standorten und PCs
• Einzigartiges Gehäuse maximiert den Airflow und Kühleffekt
• 10 Jahre Garantie
• Unterstützt Transferraten bis zu 3 Gbps
• LEDs für Strom und Aktivität
• 134 x 102 x 24 mm; 282.5 g Systemvoraussetzungen:
• (2) interne SATA Datenanschlüsse und (2) Molex 4-Pin Anschlüsse
• Windows 2000/XP/Vista oder MAC OS Version 9.3 oder höher Lieferumfang:
• SATA Wechselrahme
• (2) SATA Datenkabel
• (2) Molex 4-Pin Strom auf SATA Strom und Mini 4-Pin Stromkabel
• Handbuch und Installationsschrauben
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
Externe Festplattengehäuse
Weitere Suchbegriffe:
Drice Enclosures
,
USB-Gehäuse
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
6 Tage
€ 5,27*
€ 32,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Externes Gehäuse Hi-Speed USB 2.0. SATA. 3.5"
Manhattan
700788
€ 30,29*
€ 36,05
Sonstiges
Externes Gehäuse mit Kartenleser Hi-Speed USB 2.0. 2.5". 8-in-1 Kartenleser
Manhattan
702911
€ 37,71*
€ 44,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG