Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Notebook Cooling Pad USB. 3 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
Notebook Cooling Pad USB. 3 Lüfter
Artikel-Nr.:  571-700436
Hersteller:  Manhattan
Herst.-Nr.:  700436
EAN:  0766623700436
Artikeldatenblatt
• Reduziert die Temperatur des Notebook für eine längere Lebensdauer
• Drei geräuscharme Hochleistungslüfter zur Vermeidung von Hitzeschäden
• Ein/Aus Schalter mit LED Anzeige
• Stromversorgung über integriertes USB-Kabel
• Passt unter jedes Notebook. kompakt und leicht für den Einsatz auf Reisen
• 10 Jahre Garantie
• Abmessungen Lüfter: 60 x 60 x 10 mm
• Abmessungen Lüfter Pad: 310 x 230 x 21 mm
• Air Flow: 47.5 m³/h
• Geräuschpegel: 25 dB (max.)
• USB-Stromkabel: 61 cm System Voraussetzung
• PC oder MAC Notebook mit USB Anschluß Lieferumfang
• Notebook Lüfter Pad
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Kühler
Weitere Suchbegriffe: External Coolers
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 12,00*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Manhattan
700467
€ 12,00*
€ 14,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG