Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
19" Fachboden Tiefe 270 mm. RAL 7035 (Grau)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-684825
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
684825
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fachboden
• Geeignet für alle 19" Schränke
• Tiefe 270 mm
• Befestigung an den vorderen 19" Profilschienen
• Max. Traglast 30 kg
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
19" Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Racks Cabinets
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
6 Tage
€ 5,27*
€ 15,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
19" Fachboden RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
601283
€ 28,83*
€ 34,31
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 200 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
602006
€ 13,90*
€ 16,54
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 350 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
680035
€ 23,43*
€ 27,88
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 350 mm. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
601269
€ 23,15*
€ 27,55
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 450 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
601719
€ 25,35*
€ 30,17
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 450 mm. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
601276
€ 25,35*
€ 30,17
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 550 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
601726
€ 28,83*
€ 34,31
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 650 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
601733
€ 30,29*
€ 36,05
Ähnlich
19" Fachboden Tiefe 650 mm. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
601290
€ 30,29*
€ 36,05
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG