Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Fachboden für 19" Serverschränke JUMBO Line Tiefe 745 mm. ausziehbar. RAL 7035 (Grau)
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-681074
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
681074
EAN:
k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Fachboden
• Geeignet für 19" Serverschränke JUMBO Line
• Tiefe 745 mm. ausziehbar
• Seitliche Befestigung an den 19" Profilschienen
• Max. Traglast 25 kg
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
19" Schränke
Weitere Suchbegriffe:
Serverschrank
,
Racks
,
Cabinets
,
Computerschrank
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
5 Tage
€ 5,27*
€ 89,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fachboden für 19" Serverschränke JUMBO Line Tiefe 745 mm. ausziehbar. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
671074
€ 89,95*
€ 107,04
Ähnlich
Fachboden für 19" Serverschränke JUMBO Line Tiefe 745 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
681075
€ 53,07*
€ 63,15
Ähnlich
Fachboden für 19" Serverschränke JUMBO Line Tiefe 745 mm. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
671075
€ 51,52*
€ 61,31
Ähnlich
Fachboden für 19" Standverteiler CLASSIC Line Tiefe 340 mm. ausziehbar. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
686034
€ 38,09*
€ 45,33
Ähnlich
Fachboden für 19" Standverteiler CLASSIC Line Tiefe 340 mm. ausziehbar. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
601696
€ 36,94*
€ 43,96
Ähnlich
Fachboden für 19" Standverteiler CLASSIC Line Tiefe 345 mm. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
686035
€ 15,79*
€ 18,79
Ähnlich
Fachboden für 19" Standverteiler CLASSIC Line Tiefe 345 mm. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
676035
€ 15,79*
€ 18,79
Ähnlich
Fachboden für 19" Standverteiler PRO Line Tiefe 525 mm. ausziehbar. RAL 7035 (Grau)
Intellinet
688053
€ 41,32*
€ 49,17
Ähnlich
Fachboden für 19" Standverteiler PRO Line Tiefe 525 mm. ausziehbar. RAL 9005 (Schwarz)
Intellinet
601702
€ 41,32*
€ 49,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG