Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

10" Fachboden 1HE. RAL 9005 (Schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
10" Fachboden 1HE. RAL 9005 (Schwarz)
Artikel-Nr.:  571-671001
Hersteller:  Intellinet
Herst.-Nr.:  671001
EAN:  k.A.
• 1HE
• Inklusive Montagewinkel zur Befestigung
• Einfach zu Installieren
• 10"
• Material: Stahl
• Farbe: Schwarz
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > 19" Schränke
Weitere Suchbegriffe: Racks Cabinets
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 8,73*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intellinet
681001
€ 8,73*
€ 10,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG