Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
High Speed Dome Netzwerk Kamera für den Außenbereich MPEG4. CCD. Tag/Nacht Funktion. Temperaturkontrolle. PAL
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-550277
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
550277
EAN:
0766623550277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwachungskamera
• Gehäuse für den Außenbetrieb mit integrierter Heizung und Lüftung
• entspricht IP66 Schutzart (Staub-/Feuchtigkeitgeschützt)
• 1/4" SONY Super HAD CCD Bildsensor für exzellente Bildqualität
• Leistungsfähiger 30facher optischer Zoom mit Autofokus und 10fachen digitalen Zoom. somit insgesamt 300facher Zoom
• Drehgeschwindigkeit von 360° pro Sekunde
• 20 programmierbare Presetpositionen
• 20-fache Rundgangüberwachung. programmierbar
• Unterstützt extrem niedrige Beleuchtung. mininum 0.0007 Lux mit DSS
• Automatische Umschaltung in Schwarz/Weiß Modus unter 0.7 Lux
• Bildauflösung bis zu 720 x 576 (D1)
• Bis zu 25 Frames pro Sekunde in allen Auflösungsstufen
• Unterstützt MPEG4 Streaming und MJPG
• Unterstützt MPEG4 Videostreaming mit CBR (konstante Bitrate) und VBR (Variable Bitrate)
• Kontrollierbare Framerate
• Integrierter Bewegungsmelder mit Pre- und Postalarm Videobuffer
• Bewegungsmeldung mit 300 individuellen Erkennungsgebieten mit individueller Aktivierung und Deaktivierung
• Ereignisgesteuerter FTP- und E-Mail-Upload von Videos
• Terminalblock für externe Sensoren und externe Alarmgeräte
• Videozugriff über jeden Standardwebbrowser
• Integrierter HTTP Webserver für 50 simultane Anwenderverbindungen
• Integrierte E-Mail. FTP. DDNS und DHCP Klient
• Beinhaltet Windows basierte Software zum Kameramanagement (IP Installation und Upgrade)
• 10 Jahre Garantie Standards
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet)
• IP66 (Schutzart) Allgemein
• Unterstützte Bildauflösung: 720 x 576. 640 x 576. 720 x 288. 640 x 288. 352 x 288. 176 x 144
• Unterstützte Protokolle: HTTP. TCP. UDP. SMTP. UDP. FTP. ARP. DNS. DynDNS
• Zertifikate: FCC Class A. EMC: EN61000-3-2.EN610003-3 EN55022.EN55024 Objektiv/Bildsensor
• 1/4" SONY Super HAD CCD Sensor
• Totale Pixel: 410K. 811 (H) x 508 (V)
• Horizontale Auflösung. mehr als 540 TV Linien
• S/N Ratio: Mehr als 50 dB
• Video Output: 1.0 Vp-p (75 Ohm. Composite)
• Automatischer Weißabgleich
• Bildkontrolle. Helligkeit. Kontrast. Sättigung. Farbton
• Minimale Beleuchtung: 0.7 Lux bei 30IRE / 0.1 lux (DSS)
• Minimale Beleuchtung schwarz/weiß: 0.1 lux (Tag&Nacht Modus) / 0.0007 lux (DSS)
• Blendengeschwindigkeit: 1/120 - 1/60.000 sec.
• Fokus 3.3 - 99 mm
• Drehwinkel: 360º
• Neigewinkel: -2º - 90º
• Gesichtsfeld: ca. 58.17° (Weitwinkel). ca. 2.2° (Zoom).
• Maximale Blendenöffnung F 1.6 Physikalische Spezifikationen
• Abmessungen: - Höhe: 302 mm - Durchmesser: 216.8 mm
• Gewicht: - Gehäuse und Kuppel: 3.0 kg - Befestigungsarm: 0.9 kg
• Betriebstemperatur: -40 – 60°C
• Luftfeuchtigkeit: 0 – 90% RH. nichtkondensierend
• Lagertemperatur: -5 – 50°C Stromzufuhr
• Externes Netzteil - Eingang: 240 V AC. 50 Hz - Ausgang: 24 V AC. 1.5 A
• Stromverbrauch: 18 Watt (max) Systemanforderungen
• Windows 2000. XP
• Computer mit Netzwerkverbindung
• Webbrowser Unterstützung: - MS Internet Explorer 5.0 oder höher (ActiveX) - Netscape Navigator. Mozilla. Firefox. Opera (Java für JPEG) Lieferumfang
• High Speed Dome Outdoor Kamera mit externem Kabel
• Handbuch
• Befestigungsarm
• Software CD
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
Netzwerk Kameras
Weitere Suchbegriffe:
PC Cameras
,
PC-Kamera
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
5 Tage
Frei Haus
€ 1.616,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.616,89*
€ 1.924,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Klare Kuppel für Dome Kamera Ersetzt Plexiglass Dome für 550260/550277
Intellinet
550383
€ 38,32*
€ 45,60
Sonstiges
Mega Webcam USB. Headset. Integrierte Beleuchtung. 1.3M Pixel
Manhattan
460422
€ 26,97*
€ 32,09
Sonstiges
Mega Webcam USB. integrierte Beleuchtung. 1.3M Pixel
Manhattan
460415
€ 26,30*
€ 31,30
Sonstiges
Mini Webcam USB.300k Pixel
Manhattan
460668
€ 7,37*
€ 8,77
Sonstiges
Pro Webcam USB. eingebaute Beleuchtung und Mikrofon. 300k Pixel
Manhattan
460392
€ 22,04*
€ 26,23
Sonstiges
Pro Webcam USB. Headset. Integrierte Beleuchtung. 300k Pixel
Manhattan
460408
€ 21,76*
€ 25,89
Sonstiges
Wandhalterung für Kamera 160 mm. ABS
Intellinet
176330
€ 4,60*
€ 5,47
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG