Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

High Speed Breitband Router VPN. QoS. 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
High Speed Breitband Router VPN. QoS. 4-Port 10/100 Mbps LAN Switch
Artikel-Nr.:  571-523608
Hersteller:  Intellinet
Herst.-Nr.:  523608
EAN:  0766623523608
Artikeldatenblatt
• Einfache Internetverbindung mit WAN Verbindungsmanager
• Integrierte Anti-DOS Firewall
• Bis zu 5 gleichzeitige VPN Verbindungen (PPTP)
• QoS (Quality of Service) Bandbreitenmanagement
• URL Filter und Domain-Filter
• 10 Jahre Garantie Standards
• IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
• IEEE 802.3u (100Base-TX Fast Ethernet) Allgemein
• LAN Ports: 4 RJ-45 10/100 Mbps
• LAN Ports mit Auto MDI/MDI-X
• Datendurchsatz: 94 Mbps
• 2 MB Flash Speicher
• 16 MB SDRAM
• Zertifikate: FCC Class B. CE Mark. RoHS Router
• Chipsatz: KS8695PX (ARM9 CPU)
• Unterstützt WAN folgende Verbindungstypen: - Dynamische IP (DHCP) - Statische IP - PPPoE (für DSL)
• Protokolle: - CSMA/CA - CSMA/CD - TCP/IP - UDP - ICMP - PPPoE - NTP - NAT (network address translation) - DHCP - DNS
• NAT: Unterstützt VPN pass-through (IPSec. PPTP. L2TP) - Port Forwarding - Special Applications (port trigger) - DMZ (demilitarized zone)
• Firewall: - Zugriffskontrolle basierend auf MAC Adresse - Domain Blocking - URL Filter
• Unterstützt UPNP (Universal Plug and Play)
• Unterstützt DHCP (client/server)
• Unterstützt PPPoE (DSL). DHCP und statische IP
• Unterstützt VPN PPTP pass-through
• Zertifikate: FCC Class B. CE Mark. RoHS LEDs
• Strom
• Statusanzeige
• Link/Aktivität
• WAN Link/Aktivität
• LAN 1-4 Link/Aktivität Strom
• Externes Netzteil: 5 V DC. 1.0 A Lieferumfang
• Broadband Router
• Handbuch
• Stromkabel
• Ethernet Cat5 RJ-45 Kabel. 1.5 m
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Internet Router
Weitere Suchbegriffe: Internet Access
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 22,88*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Intellinet
523998
€ 35,43*
€ 42,16
Sonstiges
Intellinet
523462
€ 48,09*
€ 57,23
Sonstiges
Intellinet
523240
€ 173,60*
€ 206,58
Sonstiges
Intellinet
523615
€ 50,54*
€ 60,14
Sonstiges
Manhattan
154109
€ 31,46*
€ 37,44
Sonstiges
Intellinet
523950
€ 54,03*
€ 64,30
Sonstiges
Intellinet
523455
€ 70,37*
€ 83,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG