Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

19" KVM Switch mit Konsole 15" LCD Anzeige, PS/2, 16 Computer Ports, 2 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
19" KVM Switch mit Konsole 15" LCD Anzeige, PS/2, 16 Computer Ports, 2 HE
Artikel-Nr.:  571-523561
Hersteller:  Intellinet
Herst.-Nr.:  523561
EAN:  0766623523561
Artikeldatenblatt
• Integrierte LCD Konsole, Tastatur, Maus und KVM Umschalter für 19"-Installation
• Management von 8 PS/2 Computern mit einer Tastatur, Maus und einem Monitor
• Standard 19" 1 HE Rackeinbau
• 15" LCD Bildschirm unterstützt 1024 x 768 Auflösung
• Für Racks mit einer Tiefe von 67,5 bis 80,5 cm
• Schließmechanismus für die Schublade
• Flache und robuste Tastatur, 105 Tasten
• Ergonomisches Design mit die Handablage auf der Tastatur
• Sehr robuster Einbaurahmen und Erweiterungsdesign
• Universeller CEN36 Stecker für die Verbindung zwischen Konsole und KVM Umschalter
• Modulares KVM Umschaltdesign
• OSD (On-Screen-Display) Kontrolle und Anpassung
• Kaskadierbar mit allen INTELLINET NETWORK SOLUTIONS 19" PS/2 KVM Umschaltern
• Autoscan wählt die Computer automatisch sequentiell
• Unterstützt Microsoft IntelliMouse (Pro)
• Unterstützt PS/2 und serielle Mäuse
• Nutzt 3-in-1 um Kabel
• Namenszuweisung für Computer
• Identifiziert und selektiert Computer nach ihrem Namen
• Programmierbare Scanfilter für ungenutzte Computer
• Speichert Systemeinstellungen und Namenseinträge
• Passworteingabe schützt Computer vor unberechtigtem Zugriff
• Volle Kontrolle durch OSD Interface
• Hotkeyfunktionen erlauben leichten Zugriff auf die Computer
• Keyboardstatus wird beim Umschalten automatisch gespeichert und wiederhergestellt
• Betriebssystemunabhängig, transparent für alle Anwendungen
• Plug and Play Systemkonfiguration
• Tastatur und Maus können jederzeit im laufenden Betrieb angeschlossen werden
• DDC2B kompatibel
• Lieferung mit einem Set von 1,8m langen Verbindungskabeln für PS/2 Computer
• 10 Jahre Garantie Standard
• PS/2 Allgemein
• PC Anschlüsse: 16
• Konsolen-Anschlüsse: 1
• PC Portanschlüsse: - Tastatur: 16 x PS/2 - Maus: 16 x PS/2, seriell - Monitor: HD15 Stecker
• Konsolenanschlüsse: - Tastatur: PS/2 - Maus: PS/2 - Monitor: HD15 Stecker
• Computerauswahl: - per Taste - per Hotkey (nur Windows) - per Software (nur Windows)
• Maximale Anzahl der kaskadierbaren PCs: Bis 136 (wenn alle Modelle vom selben Typ sind)
• OSD: Ja
• Automatisches Scanintervall: 3, 8, 15, 30 Sekunden
• Programmierbares Scanmuster
• maximale Kabellänge: 30 m an der Konsole, 30 m an den PC Ports
• VGA Bandbreite: 1920 x 1440, DDC2B
• LCD KVM Schubladenverbindung: CEN36
• Video Auflösung: max. 1024 x 768
• FCC Class B, CE, RoHS Strom
• 12 V DC, 3 A (wenn mit der LCD Schublade verbunden)
• 9 ~ 12 V DC, 500 mA (wenn nicht mit der LCD Schublade verbunden)
• Stromverbrauch: max. 500 mA LCD Spezifikationen
• Auflösung 1024 x 768 @ 60/70/75 Hz
• Aktiver Bildschirm: 304.1 x 228.1 (mm)
• Farbpixelanordnung: RGB vertikal
• Anzeigemodus: normalweiss
• Helligkeit (cd/m^2): 250 (center)
• Kontrastverhältnis: 350:1
• Anzeigenfarben: 16.2M Farben (RGB 6-bits + FRC data)
• Nutzer Interface: OSD Kontrolle
• Eingangssignal: RGB analog, H/V separat
• Plug and Play VESA: VESA DDC 1/2B
• Stromverbrauch (Max): 33 W (typisch)
• Blickwinkel (typisch): -70~ 70(H) -60~ 60(V) (typisch)
• Backlight Unit: 2 CCFLs edge-light (oben/unten)
• Eingangsstrom: 100 V AC bis 240 V AC Technische Daten
• Abmessungen des KVM Moduls 40 (H) x 404 (B) x 114 (T) mm
• Gewicht: 18.8 kg
• Betriebstemperatur: 0°C to 50°C
• Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 8% ~ 95%
• Lagertemperatur: -20°C bis 60°C
• Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 95% RH Lieferumfang
• 19" Konsole
• Einbaurahmen und Erweiterungszubehör
• KVM Umschalter
• Netzteil
• Ein 1.8 m PS/2 3-in-1 Kabel
• Schnelleinstiegsübersicht
• Handbuch Zusätzlich benötigte Kabel (separat erhältlich):
• PS/2 3-in-1 KVM Kabel (1.8 m): 205009
• PS/2 3-in-1 KVM Kabel (3.0 m): 205016
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > KVM Switches
Weitere Suchbegriffe: Monitorumschalter, KVM Switches, Switches, KVM
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
Frei Haus
€ 1.326,01*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.326,01*
€ 1.577,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intellinet
501620
€ 1.155,26*
€ 1.374,76
Ähnlich
Intellinet
521871
€ 1.407,64*
€ 1.675,09
Ähnlich
Intellinet
503402
€ 1.290,97*
€ 1.536,25
Ähnlich
Intellinet
523578
€ 1.645,95*
€ 1.958,68
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG