Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gigabit PC Express Karte 10/100/1000 Mbps. ExpressCard/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
Gigabit PC Express Karte 10/100/1000 Mbps. ExpressCard/34
Artikel-Nr.:  571-502788
Hersteller:  Intellinet
Herst.-Nr.:  502788
EAN:  0766623502788
• Unterstützt Gigabit Netzwerke
• PCI Express(34) Karte mit 2.5 Gbps Schnittstelle. passt in PCI-Express (54) und PCI-Express (34) Slots
• TruePHY Oversampling für geringeren Stromverbrauch und verbesserter Performance
• Voll Duplex (20 Mbps. 200 Mbps. 2000 Mbps)
• Unterstützt Wake-On-Lane
• Agere Chipsatz
• Kompatibel zu Windows 2000/XP/2003
• 10 Jahre Garantie Standards
• IEEE 802.3 (Twisted Pair Ethernet)
• IEEE 802.3u (Twisted Pair Fast Ethernet)
• IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
• IEEE 802.3x (flow control. für Voll Duplex) Allgemein
• Unterstützt: - 10Base-T Cat3. 4. 5 UTP/STP RJ-45 Kabel - 100Base-TX Cat5 UTP/STP RJ-45 Kabel - 1000Base-T Cat5e/6 UTP/STP RJ-45 Kabel
• Schnittstelle: PCI-Express Karte (34) LEDs
• Link
• Aktivität Lieferumfang
• Gigabit Ethernet PCI-Express Karte
• Treiber-CD
• Handbuch
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Adapter
Weitere Suchbegriffe: Network Adapters, Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 25,49*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intellinet
150057
€ 26,16*
€ 31,13
Ähnlich
Intellinet
522533
€ 27,37*
€ 32,57
Ähnlich
Intellinet
522328
€ 10,52*
€ 12,52
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG