Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Festplatten Wechselrahmen ATA 133/100/66/33. Aluminium. 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
Festplatten Wechselrahmen ATA 133/100/66/33. Aluminium. 3.5"
Artikel-Nr.:  571-450096
Hersteller:  Manhattan
Herst.-Nr.:  450096
EAN:  0766623450096
Suchbegriffe:
Wechselrahmen (IT)
• Wandelt jede 3.5" ATA 133/100/66/33 Festplatte in eine portable Speicherlösung — für Einbau in jeden 5.25" Schacht
• Unterstützt Datentransferraten von bis zu 133 MBps
• Ideal zum Sicher und Transportieren von Daten mehrere Standorte und PCs
• Elektronische Verriegelung trennt Stromzufuhr für eine sichere Entnahme und schützt vor unerlaubtem Zugriff. Laufwerksbeschädigung und Datenverlust
• Integrierte Lüfter maximieren die Lüftung und Kühleffizienz
• Anti-Vibration Konstruktion schützt das Laufwerk vor Erschütterungen
• 10 Jahre Garantie
• ATA-auf-ATA Interface; hot-swappable
• Elektronischer Verriegelungsmechanismus und integrierter Stronschalter mit LEDs. 2 Schlüssel
• 3 Lüfter: 4 cm
• Aluminium Rahmenkonstruktion
• Rahmen: 219 x 146 x 41 mm; Schublade: 203 x 114 x 41.3 mm
• 723 g Systemvoraussetzungen:
• Freie 12 V Molex Strom- und ATA 40-pin Datenanschlüsse
• Windows 98SE/Me/NT/2000/XP/Vista kompatibel Lieferumfang:
• Festplatten Wechselrahmen mit Montagezubehör
• Handbuch
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Festplatten Wechselrahmen
Weitere Suchbegriffe: Docking Kits
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 22,19*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Manhattan
451086
€ 16,52*
€ 19,66
Ähnlich
Manhattan
450737
€ 22,19*
€ 26,41
Ähnlich
Manhattan
451130
€ 11,41*
€ 13,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG