Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kabelkanal Durchmesser 25 mm. Länge 2.5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-420860
Hersteller:
Manhattan
Herst.-Nr.:
420860
EAN:
0766623420860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Kabelleiter
Leitungsführungskanal
• Inkl. Kabeleinziehhilfe
• Farbe grau
• Flexibel
• Schützt Kabel und Geräte
• Ideal für größere Verkabelungen
• Verbesserte Luftzirkulation am Kabel
• Ideal zum Einsatz in Kabelschränken
• 10 Jahre Garantie
• Maße - Länge: 2.5 m - Durchmesser: 25 mm
• Material: Polyethylene
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
Kabel Management
Weitere Suchbegriffe:
Steigeleiter
,
Steigetrasse
,
Kabelkomponente
,
Kabelführer
,
Kabelbinder
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
5 Tage
€ 5,27*
€ 9,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kabelkanal Durchmesser 15 mm. Länge 2.5 m
Manhattan
420846
€ 8,43*
€ 10,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG