Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.15 m. Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-345590
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
345590
EAN:
0766623345590
Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
Patchkabel
• 100% Kupfer
• Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design
• 100% vergossene Zugentlastung
• 24K vergoldete Kontakte
• Belegung gemäß EIA/TIA 568B
• ROHS konform
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
Patch Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Network Patch Cable
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
5 Tage
€ 5,27*
€ 0,41*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.3 m. Grau
Intellinet
345606
€ 0,45*
€ 0,54
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.3.0 m. Blau
Intellinet
347495
€ 0,45*
€ 0,54
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Blau
Intellinet
325905
€ 0,52*
€ 0,62
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Gelb
Intellinet
345118
€ 0,52*
€ 0,62
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Grau
Intellinet
345095
€ 0,52*
€ 0,62
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Grün
Intellinet
325912
€ 0,52*
€ 0,62
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Orange
Intellinet
341509
€ 0,52*
€ 0,62
Ähnlich
Cat5e (UTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Rot
Intellinet
345101
€ 0,52*
€ 0,62
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG