Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-331814
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
331814
EAN:
0766623331814
Suchbegriffe:
Netzwerkkabel
Patchkabel
• 100% Kupfer
• Stecker mit Knickschutztüllen in besonders schmalem Snagless Design
• 100% vergossene Zugentlastung
• 24K vergoldete Kontakte
• Belegung gemäß EIA/TIA 568B
• ROHS konform
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
Patch Kabel
Weitere Suchbegriffe:
Network Patch Cable
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 6 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
6 Tage
€ 5,27*
€ 0,65*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
6 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Grau
Intellinet
329880
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Grün
Intellinet
331791
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Rot
Intellinet
331845
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 0.5 m. Schwarz
Intellinet
331821
€ 0,65*
€ 0,77
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 1 m. Schwarz
Intellinet
330336
€ 0,86*
€ 1,02
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 1.0 m. Blau
Intellinet
331852
€ 0,86*
€ 1,02
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 1.0 m. Gelb
Intellinet
331890
€ 0,86*
€ 1,02
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 1.0 m. Grau
Intellinet
329897
€ 0,86*
€ 1,02
Ähnlich
Cat5e (FTP) Patchkabel 2 x RJ-45. Vergossen. 1.0 m. Grün
Intellinet
331876
€ 0,86*
€ 1,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG