Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MH1 Optische Mini Maus USB. Drei Buttons mit Scroll Rad. 800 dpi


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
MH1 Optische Mini Maus USB. Drei Buttons mit Scroll Rad. 800 dpi
Artikel-Nr.:  571-176880
Hersteller:  Manhattan
Herst.-Nr.:  176880
EAN:  0766623176880
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maus
Mouse
• 3 Buttons mit einstellbarem Scrollrad
• Kompakte Größe. ergonomisches und beidhändiges Design liefert komfortablen Halt ohne zu ermüden
• Die fast reibungsfreie Unterseite gleitet weich über die Arbeitsfläche
• Plug and Play Installation — Windows kompatibel
• 10 Jahre Garantie
• Rechter und linker Mausbutton mit Scrollrad-Button
• Maus: optisch. 800 dpi; 9.25 x 5.7 x 3.4 cm; 94 g
• USB Kabel. 1.4 m
• Kompatibel mit Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista Lieferumfang:
• MH1 Optische Mini Maus
• Handbuch
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Mäuse
Weitere Suchbegriffe: Mice, Mäuse, Eingabegeräte
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 6,15*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Manhattan
176910
€ 6,15*
€ 7,32
Ähnlich
Manhattan
176927
€ 6,15*
€ 7,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG