Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Desktop Mikrofon Einstellbarer Mikrofonarm. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
Desktop Mikrofon Einstellbarer Mikrofonarm. schwarz
Artikel-Nr.:  571-176590
Hersteller:  Manhattan
Herst.-Nr.:  176590
EAN:  0766623176590
Suchbegriffe:
Mikrofon
Tischmikrofon
• Omni-direktionales Mikrofon. ideal für Stimmerkennung. Instant Messenger. VoIP und Multimedia
• Beweglicher Mikrofonarm 90° verstellbar. Mikrofon abnehmbar
• Einfache Installation. benötigt keinen Verstärker oder externes Netzteil
• Praktisches Design und langlebige Konstruktion
• 10 Jahre Garantie
• Typ: Omni-direktionales Kondensator-Mikrofon
• Frequenzbereich: 50 Hz – 12.5 kHz
• Impedanz: 2 kOhm
• Empfindlichkeit: -58 dB ± 3 dB
• Anschluß: 3.5 mm Stereoklinke Stecker mit Zugentlastung
• Mikrofon: 28 cm ; Kabel: 1.8 m Lieferumfang
• Desktop Mikrofon
• Handbuch
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Mikrofon
Weitere Suchbegriffe: Microphones, Mikro
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 1,92*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Manhattan
175500
€ 2,96*
€ 3,52
Ähnlich
Manhattan
176699
€ 3,50*
€ 4,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG