Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Kamerahalterung Einstellbar 617-1000 mm. Aluminium
Menge:
Stück
Produktinformationen
von netzwerk-shopping_de
Artikel-Nr.:
571-176309
Hersteller:
Intellinet
Herst.-Nr.:
176309
EAN:
0766623176309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Überwachungskamera
• Ideal zur Befestigung an der Wand. Decke oder auf dem Tisch
• Für Netzwerkkameras der INTELLINET NETWORK SOLUTIONS Pro-Series
• Einstellbare Länge. 617-1000 mm
• aus Aluminium. silber
• Horizontal 360° schwenkbar
• Vertikal 120° schwenkbar
• Für den Innen- und Außenbereich
• 10 Jahre Garantie
•Material: Metall
• maximale Last: 4 kg
• Abmessungen: Höhe 617-1000 mm Durchmesser: 120 mm
• Gewicht: 808 g Lieferumfang
• Kamera Wandhalterung
• 4 Schrauben
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
netzwerk-shopping.de
>
IP Kameras
Weitere Suchbegriffe:
Network IP Cameras
,
Netzwerkkamera
,
Kamera
,
PC-Kamera
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
5 Tage
€ 5,27*
€ 23,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von netzwerk-shopping_de
Versand
von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kamerahalterung 130 mm. Aluminum
Intellinet
176279
€ 13,17*
€ 15,67
Ähnlich
Kamerahalterung Einstellbar 305-465 mm. Aluminium
Intellinet
176293
€ 20,79*
€ 24,74
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG