Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stereo Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen von netzwerk-shopping_de
Stereo Kopfhörer
Artikel-Nr.:  571-176187
Hersteller:  Manhattan
Herst.-Nr.:  176187
EAN:  0766623176187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfhörer
• Zur direkten Musikwiedergabe im Ohr und verbessertem Klang bei geringer Lautstärke
• Soft-Pads für verbesserten Tragekomfort und sicheren Halt
• Ideal für Reisen und sportliche Aktivitäten
• Passt an Notebooks und tragbare Mediaplayer mit einer 3.5 mm Buchse
• 10 Jahre Garantie
• Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
• Impedanz: 16 Ohm +/- 20%
• Empfindlichkeit: 3 db bei 1 kHz
• 3.5 mm Klinkenanschluss. vergoldet
• 1.2 m Anschlusskabel
• Gewicht: 14 gr.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > netzwerk-shopping.de > Headsets
Weitere Suchbegriffe: Headsets, Headset
Angebote (1)
Versand
Netto
netzwerk-shopping_de
€ 5,27*
€ 3,04*
Preise von netzwerk-shopping_de
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von netzwerk-shopping_de
Versand von netzwerk-shopping_de
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,27*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von netzwerk-shopping_de
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Manhattan
173056
€ 2,56*
€ 3,05
Ähnlich
Manhattan
175531
€ 13,32*
€ 15,85
Ähnlich
Manhattan
176217
€ 5,37*
€ 6,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG