Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Teichfolie, Stärke ca. 1 mm - 6 x 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Teichfolie, Stärke ca. 1 mm - 6 x 25 m
LDPE-Teichfolie, Stärke ca. 1 mm - 6 x 25 m
Artikel-Nr.:
     5700-7504
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     7504
EAN/GTIN:
     4250473911723
Suchbegriffe:
Fertigteichfolie
Gartenteichfolie
Teichfolie
gartenteichfolie 1 mm

- schwarz
- auf ca. 2 m gefaltet
- Größe: 6 x 25 m

Weitere Suchbegriffe: gartenteichfolie, teichfolie asup
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 631,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 754,70*
€ 898,09
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 750,76*
€ 893,40
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 734,31*
€ 873,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 718,20*
€ 854,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 690,11*
€ 821,23
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 631,88*
€ 751,94
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.