Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707104 Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707104 Ø 125 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707104 Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     5700-3698
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     3698
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Schleifscheibe Ø 125 mm

- Diamantschleifscheibe Ø 125 mm
- doppelreihig
- grün (mittlere Bindung)

- Konzipiert für mittelharte Beläge/Materialien
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,73*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,69*
€ 124,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,84*
€ 120,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.