Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707105 Ø 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707105 Ø 125 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707105 Ø 125 mm
Artikel-Nr.:
     5700-369
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     369
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125 mm
Schleifscheibe Ø 125 mm

- Diamantschleifscheibe Ø 125 mm
- doppelreihig
- blau (harte Bindung)

- Konzipiert für weiche Beläge/Materialien
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,51*
€ 77,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.