Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707106 Ø 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707106 Ø 180 mm
Blastrac Diamant-Schleifscheibe BG707106 Ø 180 mm
Artikel-Nr.:
     5700-3673
Hersteller:
     Blastrac
Herst.-Nr.:
     3673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 180 mm
Schleifscheibe Ø 180 mm

- Diamantschleifscheibe Ø 180 mm
- doppelreihig
- rot (weiche Bindung)

- Konzipiert für harte Beläge/Materialien
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,02*
€ 110,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,07*
€ 84,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.