Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-5006321 Herst.-Nr.: 477149 EAN/GTIN: 5010195400139 |
| | |
|
| | |
| Tork Lunchserviette 33 x 33 cm Weiß (200 Stück) Ideal für Snacks & kleinere Mahlzeiten geeignet 200 / Packung- Achten Sie auf die Kosten, ohne auf Nutzen zu verzichten mit diesen Restaurant-Servietten im Lunch-Format. - Ergänzen Sie das Ambiente Ihrer Einrichtung mit unserer großen Auswahl an modernen und klassischen Farben. - Diese Papierservietten sind ideal für Gäste, die eine kleine Mahlzeit oder einen Snack essen möchten. - Wischen Sie schnell verschüttete Flüssigkeiten auf dank der Saugfähigkeit des 2-lagigen Designs. --- Tork Lunchservietten: Erfüllen Sie Ihre Ansprüche, ohne das Budget zu überschreiten, mit unseren 2-lagigen Tork Lunchservietten. Das praktische Lunch-Formt ist ideal für Gaststätten, die kleine Mahlzeiten und Snacks servieren. Das dickere Design dieser Restaurant- Servietten ist saugfähig genug, um schnell und einfach verschüttete Speisen und Getränke aufzuwischen. Dank unserer großen Palette an modernen und klassischen Farben können Sie genau die Servietten aussuchen, die am besten zu Ihrer Einrichtung im Restaurant passen. Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork: Die Marke Tork umfasst eine vollständige Palette von Produkten und Dienstleistungen rund um Hygiene und Reinigung für das Gastgewerbe, lebensmittelverarbeitende Betriebe, das Gesundheitswesen, Büros, Schulen und den Industriesektor. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit. Es ist die Mission von Tork, das Leben jenseits der eigenen vier Wände nachhaltiger zu gestalten - durch Produkte und Services, die das Wohlbefinden steigern, eine Kreislaufwirtschaft fördern und generell aus weniger mehr machen . EU Ecolabel FSC MIX Credit Food contact approved certified by a third party FSC Chain-Of-Custody OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 (Environmental management systems) Compostable Weitere Informationen: | | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,05* | € 4,07* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 3,048* | € 4,078* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,19* | ab € 2,90* | € 4,90* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 3,23* | € 5,09* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,74* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|