| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2133724 Herst.-Nr.: 36546 EAN/GTIN: 4024009026225 |
| | |
|
| | |
| Starline Wäschebeutel 50 Stück weiß mit Kordelzug LDPE, 41,5 x 54,5 cm 50 StückDer Starline Einweg-Wäschesack hat einen 4-sprachigem Aufdruck mit: Zimmer-Nr. und Name . Er ist hygienisch und sauber im Umbeutel verpackt und für den Einsatz in Hotellerie, Pensionen, Fitnessstudios uvm. geeignet. Produkteigenschaften: - aus weißem Kunststoff - mit weißem Kordelzug - für trockene und feuchte Schmutzwäsche - für den Einsatz in Hotellerie, Pensionen, Fitnessstudios uvm. - Breite 41,5 cm - Länge 54,5 cm - Farbe Weiß - Material LDPE |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Starline Wäschebeutel 50 Stück, weiß mit Kordelzug LDPE, 41, 5 x 54, 5 cm |
| | |
| |