Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri compact classic mini 53 x 26 cm Vorlage gelb 28 Stück 53 x 26 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri compact classic mini 53 x 26 cm Vorlage gelb 28 Stück 53 x 26 cm
Kolibri compact classic mini 53 x 26 cm Vorlage gelb 28 Stück 53 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2132331
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0500019
EAN/GTIN:
     4024009010071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Kolibri compact classic mini 53 x 26 cm Vorlage gelb 28 Stück 53 x 26 cmDie Kolibri compact classic mini Vorlagen sind perfekt bei leichter bis mittlerer Inkontinenz geeignet. Die hellgelben Kolibri compact classic mini Vorlagen eignen sich ausgezeichnet zur wirtschaftlichen Versorgung bei Inkontinenz. Sie ermöglichen weniger Rücknässung dank optimaler Saugkraft und Saugkörper. Durch optimierte, seitliche Auslaufsperren wurde der Auslaufschutz verbessert, ebenso wie der hohe Tragekomfort, der durch die optimierte anatomische Passform gelingt. Aufgrund der Außenfolie in Saugstufenfarbe ist eine einfache Saugstufenerkennung möglich. Das Optimal Odourstop System sorgt mit dem Superabsorber für schnelle Geruchsbindung, Gerüche werden schnell eingeschlossen. So ist auch ein trockenes Hautgefühl möglich. Produktdetails: - für leichte bis mittlere Inkontinenz - Abmessung 63 x 30 cm - Saugleistung (ISO) 900 ml - Optimal Lock System: für optimale Saugkraft und zuverlässigen Auslaufschutz dank 3lagigem Saugkörper und integrierten, abstehenden - Optimal Dry System: für ein trockenes Hautgefühl dank Verteilerauflage - Optimal Odourstop System: für schnelle Geruchsbindung dank des speziellen Superabsorbers - diskrete Optik durch weiß bedruckte Außenfolie - Optimal Soft-Air System: für angenehmes Tragegefühl dank weicher, atmungsaktiver, textilähnlicher Materialien - Optimal 2-Check System: für Bestimmung des optimalen Wechselzeitpunkts dank doppeltem Nässeindikator Lieferumfang: 1 Karton à 4 x 28 Stück
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Kolibri compact classic mini
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 28 Stück (ab € 0,19822* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,03*
€ 11,94
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 9,73*
€ 11,58
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 9,63*
€ 11,46
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 8,54*
€ 10,16
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 8,46*
€ 10,07
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 8,37*
€ 9,96
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,35*
€ 8,75
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 7,27*
€ 8,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,55*
€ 6,60
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.