Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Krankenhausausstattung
>
Wäschenetz
>
Artikel
Poly Wäschenetz 60x90cm weiß PES2 mit Kordel, DIBE-Verschluß und Markierungsfähnchen 60 x 90 cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
5698-2128552
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Netz
Wäschenetz
wäsche netz
Poly Wäschenetz 60x90cm weiß PES2 mit Kordel, DIBE-Verschluß und Markierungsfähnchen 60 x 90 cm
Das Poly Wäschenetz eignet sich hervorragend für den Einsatz in allen Wäschereien, Krankenhauswäschereien und Industriewäschereien. Das Poly Wäschenetz ist kochfest und beständig gegen die üblicherweise in Wäschereien verwendeten Chemikalien. Die Produktvorteile: - mit Kordel, DIBE-Verschluss und Markierungsfähnchen - Befüllung bis zum Markierungsfähnchen - kochfestes Wäschenetz - einsetzbar in allen Wäschereien, Krankenhauswäschereien und Industriewäschereien - Thermofixierung bei 200° C - beständig gegen üblicherweise in Wäschereien verwendete Chemikalien - Nähte aus Polyestergarn und Polyesternähfaden - Lochbreite ca. 7 mm - Abmessung 60 x 90 cm - Farbe Weiß - Grammatur ca. 173 g/m² - Material 100 % Polyester Netzstoff PES
... >
Wäscherei-/chem.R.-Bedarf
>
Verpackung/Transport
>
Wäschenetz
Weitere Suchbegriffe:
Friedrich Pfrommer
,
Poly Wäschenetz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt