Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri combed PREMIUM fix 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm gelb 25Stk 60 x 90 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri combed PREMIUM fix 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm gelb 25Stk 60 x 90 cm
Kolibri combed PREMIUM fix 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm gelb 25Stk 60 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2124117
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0400024
EAN/GTIN:
     4024009023026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage
Kolibri combed PREMIUM fix 60 x 90 cm Krankenunterlage, 60x90cm gelb 25Stk 60 x 90 cmKolibri combed premium fix ist eine Krankenunterlage mit Fixierstreifen zur besonders wirtschaftlichen Versorgung Die Kolibri combed premium fix Produktvorteile im Überblick: - schrankfertig vorgefaltet - hygienisch in Beuteln unterverpackt - mit Fixierstreifen für sichere, rutschfeste Fixierung im Bett - besitzt Saugkörper aus rein-weißen, chlorfrei gebleichten Zellstoff-Flocken - durch die Rautenprägung wird Flüssigkeit schnell im Saugkörper verteilt - Rückseite besteht aus einer wasserundurchlässigen Folie - Oberseite besteht aus einem hautfreundlichen, textilähnlichen Vliesmaterial Die Kolibri combed premium fix Produkteigenschaften: - Breite 60 cm - Länge 90 cm - Farbe Gelb - Saugleistung (ISO) 1100 ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 9,11*
€ 10,84
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 8,56*
€ 10,19
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 8,48*
€ 10,09
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 7,80*
€ 9,28
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 7,71*
€ 9,17
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 7,64*
€ 9,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 7,03*
€ 8,37
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 6,95*
€ 8,27
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,74*
€ 8,02
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,30*
€ 6,31
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.