| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2117307 Herst.-Nr.: 613103 EAN/GTIN: 4000196613103 |
| | | |
|
| | |
| Burnus Monosan® Vollwaschmittel 20 kg Vollwaschmittel für alle Temperaturbereiche & Maschinentypen 20 kg- Biozid-Registriernummer: N-17056 - wäscht, bleicht & desinfiziert in einem - wirksame Entfernung bleichbarer Flecken - für das Waschen von Feuchtwischbezügen geeignet - sichere Beseitigung von Fett- & Pigmentverschmutzung --- Für Altenheim- und Krankenhauswäsche (außer Wolle). Auch für Membran- und Mikrofasertextilien geeignet, da zeolithfrei.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |