Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comfort SOFT maxi 13 x 38 cm Einlage 13 x 38 cm 13 x 38 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri comfort SOFT maxi 13 x 38 cm Einlage 13 x 38 cm 13 x 38 cm
Kolibri comfort SOFT maxi 13 x 38 cm Einlage 13 x 38 cm 13 x 38 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2117265
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0300252
EAN/GTIN:
     4024009022968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Kolibri comfort SOFT maxi 13 x 38 cm Einlage 13 x 38 cm 13 x 38 cmKolibri comfort mini Einlage 13 x 38 cm ist eine anatomische Einlage bei leichter Blasenschwäche. Mit 3- lagigem Saugkörper bei gleichbleibender Saugleistung und Sicherheit für mehr Tragekomfort und Diskretion. Produktvorteile: - mit Schaumelastik-Bündchen für mehr Auslaufschutz und verbesserten Tragekomfort - einzeln verpackt - für den hygienisch-sicheren Transport - mit Optimal Lock System: für optimale Saugkraft und zuverlässigen Auslaufschutz dank 3- lagigem Saugkörper und Schaumelastik-Bündchen - Kolibri comfort mini Einlage mit Optimal Dry System: für ein trockenes Hautgefühl dank Verteilerauflage, welche die Flüssigkeit schnell ins Innere des Saugkerns leitet - mit Optimal Odourstop System: für schnelle Geruchsbindung dank des speziellen Superabsorbers der Gerüche schnell und zuverlässig einschließt Produktanwendungen: Kolibri comfort mini Einlage eignet sich für die besonders wirtschaftliche Versorgung bei leichter Blasenschwäche oder für die vorübergehende Verwendung z. B. nach einer Prostata-Operation Produkteigenschaften: - Abmessung 13 x 38 cm - Saugleistung (ISO) 760 ml - Farbe violett
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Kolibri comfort mini Einlage, Einlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 28 Stück (ab € 0,155* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 8,00*
€ 9,52
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 7,93*
€ 9,44
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 7,86*
€ 9,35
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,79*
€ 8,08
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 6,72*
€ 8,00
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,11*
€ 7,27
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 16 Beutel
€ 5,98*
€ 7,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,65*
€ 6,72
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,13*
€ 6,10
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,34*
€ 5,16
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.