Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comfort SOFT midi 12 x 33 cm Einlage 12 x 33 cm 12 x 33 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Kolibri comfort SOFT midi 12 x 33 cm Einlage 12 x 33 cm 12 x 33 cm
Kolibri comfort SOFT midi 12 x 33 cm Einlage 12 x 33 cm 12 x 33 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2117263
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     I0300136
EAN/GTIN:
     4024009022944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenteinlagen
Inkontinenz Einlagen
Inkontinenz Formeinlagen
Inkontinenz Vorlagen
Kolibri comfort SOFT midi 12 x 33 cm Einlage 12 x 33 cm 12 x 33 cmKolibri comfort mini Einlage 12 x 33 cm ist eine anatomische Einlage bei leichter Blasenschwäche. Mit 3- lagigem Saugkörper bei gleichbleibender Saugleistung und Sicherheit für mehr Tragekomfort und Diskretion. Produktvorteile: - mit Schaumelastik-Bündchen für mehr Auslaufschutz und verbesserten Tragekomfort - einzeln verpackt - für den hygienisch-sicheren Transport - mit Optimal Lock System: für optimale Saugkraft und zuverlässigen Auslaufschutz dank 3- lagigem Saugkörper und Schaumelastik-Bündchen - Kolibri comfort mini Einlage mit Optimal Dry System: für ein trockenes Hautgefühl dank Verteilerauflage, welche die Flüssigkeit schnell ins Innere des Saugkerns leitet - mit Optimal Odourstop System: für schnelle Geruchsbindung dank des speziellen Superabsorbers der Gerüche schnell und zuverlässig einschließt Produktanwendungen: Kolibri comfort mini Einlage eignet sich für die besonders wirtschaftliche Versorgung bei leichter Blasenschwäche oder für die vorübergehende Verwendung z. B. nach einer Prostata-Operation Produkteigenschaften: - Abmessung 12 x 33 cm - Saugleistung (ISO) 480 ml - Farbe blau
Weitere Suchbegriffe: Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen, Kolibri comfort mini Einlage, Einlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 28 Stück (ab € 0,11608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,18*
€ 7,35
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 6,13*
€ 7,29
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 6,05*
€ 7,20
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 5,26*
€ 6,26
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 5,21*
€ 6,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,78*
€ 5,69
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 4,73*
€ 5,63
pro Beutel
ab 16 Beutel
€ 4,67*
€ 5,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 4,23*
€ 5,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,91*
€ 4,65
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,25*
€ 3,87
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.