| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2111177 Herst.-Nr.: G467-0001RA EAN/GTIN: 4100660000023 |
| | | |
|
| | |
| Buzil G 467 BUCAZID® S Sanitärreiniger 1 Liter Für die tägliche Reinigung im gesamten Nassbereich 1 Liter- RK-gelistet - kraftvolle Reinigungswirkung - löst problemlos Kalk, Schmutz & Seifenreste - geeignet für die Anwendung mit der Einscheibenmaschine - streifenfreier Glanz ohne Nachtrocknen durch Ablaufeffekt --- Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs.Verwendbar auf allen säurebeständigen Materialien und Oberflächen wie Fliesen, Waschbecken und WCs. Besonders geeignet auf Sanitärporzellan, Chrom- und Edelstahloberflächen, Wand- und Bodenfliesen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sanitärunterhaltsreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, unterhaltsreiniger buzil, bodenpflege, sanitärreiniger 1000ml, Buzil G 467 BUCACID S, Buzil BUCACID S, G 467 BUCACID S |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,21* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,81* | € 5,72* | | | | Lager 5698 | | | | 1 | | € 4,19* | ab € 3,64* | € 5,73* | | | | | | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,18* | € 5,73* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 9,95* | ab € 4,44* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 3,64* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|