Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kolibri comwash special Waschhandschuhe Molton light Waschhandschuhe, 20 x 50 Stück 20 x 50 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Kolibri comwash special Waschhandschuhe Molton light Waschhandschuhe, 20 x 50 Stück 20 x 50 Stück
Kolibri comwash special Waschhandschuhe Molton light Waschhandschuhe, 20 x 50 Stück 20 x 50 Stück
Artikel-Nr.:
     5698-2094008
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     Ref 5.1.1.1
EAN/GTIN:
     4024009009587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen
Kolibri comwash special Waschhandschuhe Molton light Waschhandschuhe, 20 x 50 Stück 20 x 50 StückKolibri comwash special light Waschhandschuh: - hautfreundlich - für die schonende Hautreinigung geeignet - sehr weich - saugstark - äußerst strapazierfähig - leichtes Molton Vliesmaterial - Breite 15 cm - Farbe Weiß - Länge 22 cm
Weitere Suchbegriffe: waschhandschuh weiss, seiflappen, seiftücher weiß, Kolibri, comwash special light, Molton light, Waschhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,6675* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 47,84*
€ 56,93
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 45,32*
€ 53,93
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 44,86*
€ 53,38
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 42,33*
€ 50,37
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 41,90*
€ 49,86
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 40,19*
€ 47,83
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 33,35*
€ 39,69
pro Kartonage
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Igefa
111622
ab € 49,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.