| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2065080 Herst.-Nr.: 90600662 EAN/GTIN: 4250224501630 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS Push Ami Sanitärreiniger 10 Liter Bestens zur Entfernung von Kalk- & Fettrückstände geeignet 10 LiterKLEEN PURGATIS Push Ami ist ein materialschonender Sanitärreiniger und Entkalker auf Basis von Amidosulfonsäure. Produktvorteile: - regelmäßige Anwendung von KLEEN PURGATIS Push Ami verhindert Kalkaufbau - der Sanitärreiniger trocknet streifenfrei - materialschonend - RK-gelistet Produktanwendung: - Grundreinigung erübrigt sich bei regelmäßiger Anwendung - KLEEN PURGATIS Push Ami beseitigt mühelos Kalk, Urinstein, Seifen-, Öl- und Fettrückstände - der Sanitärreiniger ist nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie Marmor, Kunststein, Emaille, beschädigte Nickel- und Zinkoberflächen Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 16,50* | € 26,36* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 21,09* | € 33,01* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 23,63* | € 35,83* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 34,82* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Dose enthält 10 Liter (ab € 2,363* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|