| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2054188 Herst.-Nr.: 90121722 EAN/GTIN: 4250224501203 |
| | | |
|
| | |
| KLEEN PURGATIS Premium N°4 Polymer-Wischpflege 10 Liter Ideal für alle wasserbeständigen Böden geeignet 10 Liter- pH-Wert 9-10 - ohne Schichtaufbau - hinterlässt einen anhaltenden & angenehmen Duft -sorgt für eine hohe Werterhaltung durch die Erzeugung eines Schutzfilms --- KLEEN PURGATIS Premium N°4 Polymer- Wischglanz ist geeignet zur Reinigung und Pflege von wasserbeständigen Böden, insbesondere auch Polyolefin-, Linoleum-, Noppen-, Kautschuk-, und anderen schwierig zu pflegenden Belagsarten. Auch für die Reinigung und Pflege von Feinsteinböden und anderen Steinböden geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Zertifikat: | EU Ecolabel (Euro-Blume) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Behälter | € 5,00* | ab € 28,21* | € 39,97* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 6,95* | ab € 27,72* | € 39,98* | | | | | | | | | | pro Behälter | € 4,99* | ab € 28,33* | € 43,70* | | | | Lager 5698 | | | | | | pro Behälter | € 4,19* | ab € 31,95* | € 47,79* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kanister | € 9,95* | ab € 47,33* | € 66,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 3,195* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|