| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2049344 Herst.-Nr.: 6166000000 EAN/GTIN: 4001068703601 |
| | | |
|
| | |
| Robbyrob Scheibenreiniger Konzentrat bis -60°C 60 Liter Scheibenfrostschutzkonzentrat für die Scheibenwaschanlage 60 Liter- sehr gute Materialverträglichkeit - schonend für Lack und Kunststoff - polycarbonatverträglich & Fächerdüsen geeignet - verhindert die Wiedervereisung der Windschutzscheibe - sorgt für eine gründliche & streifenfreie Reinigung der Windschutzscheibe --- Robbyrob Scheibenfrostschutzkonzentrat verhindert nicht nur das Einfrieren, sondern befreit auch die Scheiben zuverlässig von Verunreinigungen. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS08 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flüssig-Enteiser, Flüssigenteiser, Scheibenenteiser, Türschlossenteiser, Frostschutzkonzentrat für Scheibenwaschanlage, Scheibenfrostschutz, Scheibenfrostschutz-Konzentrat, Scheibenfrostschutzmittel, autoscheibenreiniger 60 liter, autoscheibenreiniger, autoscheibenreiniger walter schmidt, Klarblick, Frostschutz |
| | |
| |