Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Besenstiel aus Holz 180 cm unlackiert mit Rundkopf, d = 28 mm 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel aus Holz 180 cm unlackiert mit Rundkopf, d = 28 mm 180 cm
Besenstiel aus Holz 180 cm unlackiert mit Rundkopf, d = 28 mm 180 cm
Artikel-Nr.:
     5698-1815891
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     452901
EAN/GTIN:
     4004383529017
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
gerätestiel 1800 x 28 mm
Besenstiel aus Holz 180 cm unlackiert mit Rundkopf, d = 28 mm 180 cm
Der Besenstiel aus Holz 180 cm, ohne Gewinde, mit Rundkopf hat einen Durchmesser von 28 mm.
Der unlackierte Besenstiel wurde aus hochwertigem Holz gefertigt. Der Holzstiel ist 180 Zentimeter lang und liegt dabei sicher in der Hand.

Produktdetails im Überblick:
- Material: Holz
- unlackiert mit Rundkopf
- Länge: 180 cm
- Durchmesser: 28 mm

Anwendungshinweise:
Der Holzstiel eignet sich besonders gut für Bohnerbesen.
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 28 mm, gerätestiel, Holzstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 13 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.