Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-1504741 Herst.-Nr.: 30278 EAN/GTIN: 4008439302784 |
| | | |
|
| | |
| Dr.Schnell FORMAT GR Automatenreiniger 10 Liter Ideal für alle wasserfesten & alkalibeständigen Bodenbeläge 10 Liter- geruchsneutral - Grossflächen-Intensivreiniger - sehr gute Materialverträglichkeit - entfernt hartnäckige Verschmutzungen - hervorragende Fett- / Öl-, Ruß- & Schmutzlösevermögen - sehr gute Wirkung auch bei Nikotin- & leichten Silikonverschmutzungen --- Zur Intensivreinigung aller wasserfesten, alkalibeständigen Beläge wie Stein, Klinker, Beton, Fliesen, Feinsteinzeug, PVC. Auch zur Entfernung hartnäckiger Bodenverschmutzungen geeignet. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS05 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundreinigungsmittel, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, industriereiniger 10 l, industriereiniger, dr. schnell industriereiniger, Dr.Schnell Format GR |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 47,61* | € 66,41* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 47,26* | € 66,42* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 45,29* | € 66,60* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,59* | € 66,69* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 47,83* | € 66,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Liter (ab € 4,529* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|