Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Rettungsdiensthose Basic-Line, weiß 2 Reflexstreifen, nicht nach EN 471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht zu Rettungsdiensthose Basic-Line, weiß 2 Reflexstreifen, nicht nach EN 471
Detailansicht zu Rettungsdiensthose Basic-Line, weiß 2 Reflexstreifen, nicht nach EN 471
Artikel-Nr.:
     567-311279-26
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     311279-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rettungsdiensthose
rettungsdiensthose weiß
rettungsdiensthose
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Rettungsdiensthose WATEX Basic-Line Mischgewebe 65% Polyester/35% Baumwolle, 2 Einschubtaschen, 2 große Blasebalgtaschen mit Patten, 1 Gesäßtasche mit Patte, Gürtelschlaufen, Reißverschluss im Schlitz. Farbe weiß, 2 umlaufende silberne Reflexstreifen Lieferbare Größen 44-66, 24-31, 90-114 10% ÜG-Zuschlag für Gr. 28/29/56/58/110 15% ÜG-Zuschlag für Gr. 30/60/114 20% ÜG-Zuschalg für Gr. 31/62/64/66
Weitere Informationen:
Größe:
26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG