Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Autolift Gojak 6200 L, Tragkraft bis 650 kg, für linke Fahrzeugseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     567-284814
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     284814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolift Feuerwehr
autolift feuerwehr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Autolift Gojak 6200 L zur Verwendung an der linken Fahrzeugseite. Zum Bewegen von Fahrzeugen auf festem Untergrund. Solide Stahlkonstruktion mit 4 doppelt gelagerten Laufrädern, problemlose Manövrierbarkeit, platzsparende Unterbringung. Der Autolift wird seitlich an das Rad des Fahrzeugs herangeschoben, welches dann mittels Fußpedal angehoben wird. Tragkraft bis 650 kg, max. Reifenbreite 330 mm, innere Räder 100 mm Ø, äußere Räder 130 mm Ø, ca. 17,5 kg. Zur optimalen Arbeit werden 4 Autolifte benötigt (2x 6200 L, 2x 6200 R)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 264,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,00*
€ 340,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,11*
€ 333,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,84*
€ 315,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG