Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Türabdichtung im Schutzbehälter, 8 m Doppelkammerschlauch, Kugelhahn


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Detailansicht zu Türabdichtung im Schutzbehälter, 8 m Doppelkammerschlauch, Kugelhahn
Detailansicht zu Türabdichtung im Schutzbehälter, 8 m Doppelkammerschlauch, Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     567-271572
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     271572
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtsystem
Doppelkammerschlauch
Durchgangsventil
Durchlassventil
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Türabdichtung Aus Polyethylen, extrem hohe Reißfestigkeit und sehr hohe Chemikalienbeständigkeit. Mit dem statischen Eigengewicht von Flüssigkeiten kann ein wirksamer Damm errichtet werden, der verhindert, dass sich auslaufende Flüssigkeiten unkontrolliert ausbreiten. Für Ölwehreinsätze auf dem Wasser ist eine zusätzliche Befüllung mit Luft möglich. 8 m Doppelkammerschlauch aus Polyethylen, Stärke 200 µm, orange, Ø 400 mm und 200 mm, eine Seite flach verschweißt, andere Seite mit 2 tubenförmigen Anschweißungen, Y-Stück zum gleichzeitigen Befüllen beider Schlauchkammern, Kugelhahn mit C-Kupplung aus Aluminium Im Schutzbehälter aus Metall, rot lackiert, mit Befestigungsbügel für Wandmontage. (LxBxH) 340x220x730 mm, ca. 10 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,63*
  
Preis gilt ab 5 Kits
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 464,76*
€ 553,06
pro Kit
ab 2 Kits
€ 458,44*
€ 545,54
pro Kit
ab 5 Kits
€ 443,63*
€ 527,92
pro Kit
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG