Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hochleistungssprühgerät GLORIA® 505 T Profiline, Füllinhalt 5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht zu Hochleistungssprühgerät GLORIA® 505 T Profiline, Füllinhalt 5 l
Detailansicht zu Hochleistungssprühgerät GLORIA® 505 T Profiline, Füllinhalt 5 l
Artikel-Nr.:
     567-270570
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     270570
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucksprühgerät
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
drucksprühgerät 5 l
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Hochleistungssprühgerät GLORIA® 505 T Profiline Ölfest, Behälter aus Edelstahl, max. Betriebsdruck 6 bar, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Manometer. Zusatzsieb zum Auffangen von Schmutzpartikeln, Restmengenentleerung. Ablagefach für Dichtungen und Düsen, Spritzrohrhalterung, Flachstrahldüse, Trageriemen mit Schulterpolster. TÜV- und GS geprüft. Füllinhalt 5 l
Weitere Suchbegriffe: hochleistungssprühgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,20*
€ 235,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,04*
€ 211,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,70*
€ 211,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG