Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Plasma-Schneidgerät Jäckle Plasma 65 IP 44, Feuerwehr-Set, Anschluss 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht zu Plasma-Schneidgerät Jäckle Plasma 65 IP 44, Feuerwehr-Set, Anschluss 400 V
Detailansicht zu Plasma-Schneidgerät Jäckle Plasma 65 IP 44, Feuerwehr-Set, Anschluss 400 V
Artikel-Nr.:
     567-260095
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     260095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plasma-Schneidegerät
Plasma-Schneidgerät
Plasmaschneidegerät
Plasmaschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Plasma-Schneidgerät JÄCKLE Plasma 65, Feuerwehr-Set. Zum Trennen von Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, auch für beschichtete, verrostete oder lackierte Metalle geeignet. Ein Lichtbogen zwischen einer Elektrode und dem zu trennenden Material bringt dieses zum Schmelzen, außerhalb des Schnittbereiches erhitzt es sich nur sehr gering und kann sofort nach dem Schneiden aus dem Weg geräumt werden. Robustes und kompaktes Gerät, sicheres Starten, einfache Bedienung. Aluminiumgehäuse, stabiler Aluminiumrohrrahmen zum Transport und Schutz, Schnittleistung bis 20 mm, temperaturgesteuerter Ventilator, thermischer Überlastschutz, Anschluss 400 V/10,9 kVA, Schneidstrom regelbar 20-60 A, Luftbedarf 160 l/min., Betriebsdruck 5,5 bar, Schutzart IP 44, (LxBxH) 680x260x525 mm, ca. 26 kg. Lieferumfang: Schneidgerät mit Netzanschlusskabel 15 m mit druckwasserdichtem Stecker IP 67, Schlauchpaket 15 m mit Brenner, Massekabel 15 m, Druckminderer 200/300 bar, 10 m Druckluft-Anschlussschlauch mit Schnellkupplung, 2 Schutzbrillen
Weitere Suchbegriffe: Plasmaschneidgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.256,31*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG