Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Flutlichtmast TEKLITE TF P135 T/3, mit Handpumpe, ohne Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht zu Flutlichtmast TEKLITE TF P135 T/3, mit Handpumpe, ohne Brücke
Detailansicht zu Flutlichtmast TEKLITE TF P135 T/3, mit Handpumpe, ohne Brücke
Artikel-Nr.:
     567-250720
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     250720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flutlichtmast
Flutlichtmastsystem
flutlichtmast
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Flutlichtmast TEKLITE TF P135 T/3. Pneumatisch betätigter Mast zur schnellen Montage an Fahrzeugen, zum Einsatz mit 12/24 V- oder 230 V-Scheinwerfern. Aufsteckzapfen C DIN 14640. Leichtes Ausfahren über die im Lieferumfang enthaltene Handpumpe. 3 Sektionen, Höhe ausgefahren/eingefahren 3,48/1,46 m, max. Kopfbelastung 11,5 kg, ca. 5,5 kg Zur Montage am Fahrzeug sind entweder 2 Montageringe (2x Art.-Nr. 250721) oder ein Fahrzeug-Anbauset (Art.-Nr. 250725) erforderlich. Aufnahmebrücke und Scheinwerfer sind nicht im Lieferumfang enthalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,97*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,73*
€ 645,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,01*
€ 616,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,97*
€ 610,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG