Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

FERNO Korbtrage 2070-32, extra breit, Belastbarkeit bis 1100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht zu FERNO Korbtrage 2070-32, extra breit, Belastbarkeit bis 1100 kg
Detailansicht zu FERNO Korbtrage 2070-32, extra breit, Belastbarkeit bis 1100 kg
Artikel-Nr.:
     567-230615
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korbtrage
Rettungskorbtrage
Rettungswanne
Schleifkorb
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Korbtrage FERNO 2070-32 Rahmen aus beschichtetem Stahl mit Kunststoff-Netzbespannung, extra breite Ausführung zum Transport auch schwergewichtiger Personen. Gleitkufen an der Unterseite, 3 Patienten-Haltegurte mit stabilem Verschlusssystem gegen unbeabsichtigtes Öffnen. Maximale Belastbarkeit 400 kg, (LxBxH) 2160x810x190 mm, ca. 19,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifkorbtrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.244,65*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,93*
€ 1.494,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,65*
€ 1.481,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG