|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 567-194501 Herst.-Nr.: 194501 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Wandhydrantenschrank S-WS II DIN 14 461-1 Typ F, Anschluss an die Löschwasserleitung nass oder nass/trockennach DIN 1988-6. Zur Erstbrandbekämpfung durch Laien und zur Löschwasserversorgung der Feuerwehr. Vorgesehen für die Aufnahme einer Schlauchtrommel mit wasserführender Achse mit formstabilem Druckschlauch WA DN 25. Diese Ausführung bietet den Vorteil, dass sofort Löschwasser zur Verfügung steht. Zur Brandbekämpfung muss nur die erforderliche Schlauchlänge abgerollt werden. Schrank aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet lichtgrau (RAL 7035), 4 Montagebohrungen in der Rückwand. Abgekantete Tür mit versenkt liegendem Ringdrehgriff und Stangengetriebeverschluss, mit Edelstahlscharnieren angeschlagen, 180° öffnend. Schlauchtrommelhalterung, Wasseranschluss Ø 70 mm Bauart RS (Seitenwand rechts). Eintürig, Beschilderung mit Piktogramm Wandhydrant und Bedienungsanleitung, selbstklebend. Bauart C (Aufputz), zur Aufnahme einer Schlauchtrommel (ØxT) 600x250 mm mit maximal 35 m formstabilem Schlauch DN 25. (BxHxT) 740x840x250 mm |
|  |  |
 | |  |  |
| |