|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 567-168750 Herst.-Nr.: I12.11.051 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
Monitor LEADER Vector S, DIN EN 15 767-1:2009-09 Leistung 600-5000 l/min, Eingang 2 x B-Kupplung, Ausgang 2 1/2´´ AG. Vertikale Einstellung -35° bis +90° mit lösbarer Arretierung bei +35°, horizontale Drehung 180° bei tragbarem Wasserwerfer und 360° mit Fahrzeugdachadapter, Drehbewegung per Hand mit einem Hebel. Mit Sicherheitsventil zur Reduzierung der Durchflussmenge auf 600 l/min., sobald der Bodenkontakt nicht mehr besteht. Einfachste Bedienung und Montage (mit Schnellkupplungs-System), hohe Stabilität durch vier bruchfeste Füße aus Edelstahl mit Spitzen aus Wolframkarbid, drehbare Kupplungen, automatisches Entwässerungsventil und Rückschlagklappe, Gehäuse aus Aluminiumlegierung, nur ca. 19 kg. 5 Jahre Garantie. Ohne Düse |
|  |  |
 | |  |  |
| |