Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Pistolenstrahlrohr AWG C-SA, Eingang C- Festkupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailansicht zu Pistolenstrahlrohr AWG C-SA, Eingang C- Festkupplung
Detailansicht zu Pistolenstrahlrohr AWG C-SA, Eingang C- Festkupplung
Artikel-Nr.:
     567-164150
Hersteller:
     GFD
Herst.-Nr.:
     164150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pistolenstrahlrohr
pistolenstrahlrohr
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

Pistolenstrahlrohr AWG C-SA, Eingang C-Festkupplung mit kugelgelagertem, drehbarem Anschluss, der ein unbeabsichtigtes Abkuppeln des Schlauches bei uneingeschränkter Mobilität verhindert. Selbstschließend, Absperrorgan mit Verriegelungsknopf, automatische Entriegelung durch Betätigung des Abzughebels, Umschaltorgan am Wasseraustritt ermöglicht ein Umstellen von Vollstrahl auf 90° Sprühstrahl. Wasserdurchfluss Vollstrahl 75 l/min., Sprühstrahl 115 l/min., 450 mm lang, ca. 2,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,50*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,24*
€ 454,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,50*
€ 445,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG