|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 566-95000008 Herst.-Nr.: Salz EAN/GTIN: 4050759174657 |
| |
|
|  |  |
 | Der Jahrtausend- Winter ist noch nicht vorbei, decken Sie sich noch mit Auftausalz ein.
Wir bieten ihnen einen Sack mit 25kg Auftausalz
Verringern Sie die Rutschgefahr durch Schnee und Glatteis Streusalz zur effektiven Räumung Ihrer Betriebswege und Parkplätze Grobkörniges Streusalz mit hervorragender Tiefenwirkung Streumittel lässt sich mit dem STREUMAX optimal und gut dosiert verteilen Beste Qualität aus Griechenland keine Klumpenbildung Zusammensetzung: NaCI ca. 98.0 % Feuchte (H2O) ca. 0,20 % Körnung 2-5 mm ( grobkörnig ) Achtung, dieses Salz ist nicht für den Verzehr geeignet Weitere Informationen:  |  | Gewicht in kg: | 25 |
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | Frei Haus | ab € 11,668* | € 12,323* |  |  |  | Lager 566 | |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 11,55* | € 12,75* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 566 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 566 |  | Versand: Lager 566 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 59,00* | € 9,00* |  | ab € 118,00* | € 18,00* |  | ab € 236,00* | € 45,00* |  | ab € 354,00* | € 60,00* |  | ab € 1.180,00* | € 90,00* |  | ab € 11.800,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 566 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|